カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 小型扇風機(1)
- 工場扇(1)
絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(1)
モーター
- DCモーター(1)
機能
風量調節(2)
ブランド
- ナカトミ
- モノタロウ(2)
- TEKNOS(27)
- YAMAZEN(山善)(45)
- TOPLAND(24)
- スイデン(5)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- センター商事(3)
- アイリスオーヤマ(19)
- TAIGASHOJI(大河商事)(6)
- エレコム(3)
- ライフオンプロダクツ(39)
- コイズミ(小泉成器)(26)
- CRECOTE(20)
- エスケイジャパン(15)
- タイムリー(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- おおたけ(13)
- 多摩電子(8)
- シーズ(8)
- ブランドをもっと見る
「sennpuuki」の検索結果
特価

3D首振り45cmDCファン
ナカトミ¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷3D立体首振り機能を採用しています。自動で上下左右の立体的な首振りで効率よく循環・送風できます。DCモーターを採用しAC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となり、運転音も極限まで抑えました。風量は無段階に調節可能です。DCモーターで効率よく運転します。用途工場・倉庫・作業場・集会場・事務所などの送風に。質量(kg)9.2電源(V)単相100本体寸法(mm)500×510×1000~1200ハネ径(cm)45モーターDC24V風量(m3/min)130電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)59/59風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)210/210ファン45cm 5枚羽根 樹脂首振り有り
工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根
ナカトミ¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から翌々日出荷大風量で遠くまで風が届く!工業用扇風機。◇風量切替:3段階。首振り角度:約90度。◇首折れ:4段階。◇羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根。◇安全装置:120℃ 5A。◇スイッチ:ロータリー式。<ミストキット>。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中対策 猛暑対策色羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4騒音値(dB)62/63風量3段階風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135
工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策
ナカトミ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中症対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。噴霧圧力:1.6MPa。噴霧量:0.18L/分。噴霧ノズル数:6個用途工業扇風機用ミストシャワーキット。熱中症 粉塵対策 コンパクト 軽量 作業場 工場 乾燥対策付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7材質ステンレス・樹脂質量(kg)4電流(A)0.34(50Hz)/0.35(60Hz)消費電力(W)30(50Hz)/31(60Hz)電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16.5×17.5