カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- ナカトミ
- TRUSCO(12)
- アイリスオーヤマ(2)
- スイデン(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 広電(KODEN)(1)
「tfba-45s-bk」の検索結果
特価

工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(12件のレビュー)¥25,898税込¥28,4881セット翌々日出荷【工場扇】。大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5色アッシュブルー高さ(mm)高さ調節:1140~1320電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)78ハネ径(cm)45 ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132風量調整3段階高さ(cm)114~132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)67.5左右首振あり上下角度調整ありサーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)