カテゴリ

  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • DRC(ディーアールシー)(2)
  • GSユアサ(1)
  • 古河電池(1)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • LONG(1)
  • BC BATTERY CONTROLLER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yt7b-bs」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw ナカトミ

    ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw

    ナカトミ
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。
    用途屋外での様々な電力供給に。仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)付属品直流バッテリー充電用コード×1、ドライバー×1、プラグレンチ×1、棒ハンドル×1、タイヤセット×2、ゴム脚×2幅(mm)560質量(kg)約34.5高さ(mm)463出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600-1使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)450周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:28、直流:8使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約78(エコモードスイッチON時約73)エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)6(レベルゲージ位置)バッテリーSOLONG YT7B/互換品 YUASA YT7B-BS連続運転時間(h)約3~6交流定格出力(kVA)2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイル/セルスターターバッテリー容量(Ah)6.5/10HRバッテリー電圧(V)12出力端子USB:DC5V/2A×2点火プラグTORCH F7RTC/互換品:NGK BPR7ESエンジンオイル容量(mL)500コンセントAC100V/15A×4(合計28Aまで)、DC12V/8A×1
発電機カテゴリ