絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DESCO

DESCOのページです。DESCOは、安全保護具・作業服・安全靴、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在588件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
588件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ DESCO

    台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ

    DESCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。
    仕様1MΩの抵抗付き質量(g)30タイプ引きずりタイプ長さ(cm)61
  • 静電袋 SCS 1000 DESCO

    静電袋 SCS 1000

    DESCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
    厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(mm)0.07
  • フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き DESCO

    フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
    セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
  • 防湿シールドバッグ DESCO

    防湿シールドバッグ

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
    用途防湿性を要求される電子部品の包装材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム種類防湿シールドバッグ厚さ(μm)85
  • ナイロン製高耐久プローブ DESCO

    ナイロン製高耐久プローブ

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥228~税込¥251~
    1本
    当日出荷
    木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)36
  • 静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ(滑り止め付) DESCO

    静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ(滑り止め付)

    DESCO
    ¥629~税込¥692~
    1双ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。
    材質ポリプロピレン色ブルーサイズL区分使い捨てタイプショート特性静電気防止
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    用途静電気に敏感な電子部品の梱包に厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
  • 静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ DESCO

    静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ

    DESCO
    ¥579~税込¥637~
    1双ほか
    当日出荷
    ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。
    材質ポリプロピレン色ブルーサイズフリー区分使い捨てタイプショートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 湿度表示カード 相対湿度10% 20% 30% 40% DESCO

    湿度表示カード 相対湿度10% 20% 30% 40%

    DESCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック(100枚)
    欠品中
    質量(g)225
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    欠品中
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
  • ワンタッチポンプ DESCO

    ワンタッチポンプ

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
    仕様アメリカ製メンダ純正製品材質高密度ポリエチレン色白容量(mL)120質量(g)68タイプ角型
  • シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
  • クリップ ワニ口 バナナジャック DESCO

    クリップ ワニ口 バナナジャック

    DESCO
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    仕様クリップ ワニ口 バナナジャックトラスコ品番859-0164質量(g)2
  • 湿度表示カード 相対湿度 5% 10% 15% DESCO

    湿度表示カード 相対湿度 5% 10% 15%

    DESCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック(125枚)
    当日出荷
    質量(g)245
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)

    DESCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(50足)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレン色ブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO

    帯電防止クリーナー、作業台表面&マット

    DESCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。
    用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 掃除機用交換フィルター ヘパ HIGH-PERFORMANCE用 DESCO

    掃除機用交換フィルター ヘパ HIGH-PERFORMANCE用

    DESCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック
    当日出荷
    掃除機用交換HEPAフィルターです。
    質量(g)20
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)70
  • ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ DESCO

    ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ

    DESCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1パック(100個)
    当日出荷
    来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。
    質量(g)272コードあり電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
  • 静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ DESCO

    静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ

    DESCO
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。 縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。
    用途静電気に敏感な組立部品を扱う電子機器の製造メーカーでのご使用に仕様RTT:1×1010Ωトラスコ品番859-0188寸法(mm)98×65質量(g)12.5タイプ横型
  • ラベル ESD保護シンボルマーク DESCO

    ラベル ESD保護シンボルマーク

    DESCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    仕様接着シールは恒久的トラスコ品番859-0142質量(g)270縦(mm)25横(mm)25
  • マット間接続用アース線 DESCO

    マット間接続用アース線

    DESCO
    ¥1,688税込¥1,857
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
    用途隣接するマット間の接続仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。トラスコ品番282-0803質量(g)18アズワン品番3-9361-01アース線の長さ(mm)110
  • SPI無風卓上型イオナイザー DESCO

    SPI無風卓上型イオナイザー

    DESCO
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    ピンポイントで効果的に静電気を除去します。
    質量(kg)1範囲(mm)(効果的な除雷)305電圧(V)(50/60Hz)110
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
    厚さ(mm)0.18長さ(m)54.9
  • 箱 導電性 ウレタンフォーム付き DESCO

    箱 導電性 ウレタンフォーム付き

    DESCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)74×51×16質量(kg)0.02
  • 湿度表示カード 相対湿度30% 40% 50% DESCO

    湿度表示カード 相対湿度30% 40% 50%

    DESCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1パック(125枚)
    当日出荷
    質量(g)256
  • 静電気対応HEPAフィルター掃除機 DESCO

    静電気対応HEPAフィルター掃除機

    DESCO
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    質量(kg)3
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし)

    DESCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • 長さ調節機能付き伸縮型リストバンド DESCO

    長さ調節機能付き伸縮型リストバンド

    DESCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。
    質量(g)0.016コードなし
  • ラベル 「ATTENTION」MIL DESCO

    ラベル 「ATTENTION」MIL

    DESCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻(500枚)
    当日出荷
    寸法(mm)51×51質量(g)248
  • マット留め具 共通 セット DESCO

    マット留め具 共通 セット

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1セット
    欠品中
    仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ)

    DESCO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(50足)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレン色ブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気対策フロアマット DESCO

    静電気対策フロアマット

    DESCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    14日以内出荷
    お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。 特別な長さで注文する必要はありません。 見た目の良い勾配付きエッジと仕上げにより、単独型のマットとしてもご使用頂けます。
    寸法(mm)610×914質量(kg)3
  • ディスペンサー ロック機能付き DESCO

    ディスペンサー ロック機能付き

    DESCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能付きで液体の漏れがありませんので、旅行などに最適です。
    仕様アメリカ製メンダ純正製品/テイクアロング材質高密度ポリエチレン色白型角型容量(mL)120質量(g)64
  • ナイロン製プローブ DESCO

    ナイロン製プローブ

    DESCO
    ¥318税込¥350
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)177質量(g)5
  • 機器接地確認モニター・ハブ 100V用 DESCO

    機器接地確認モニター・ハブ 100V用

    DESCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    ESD管理計画の接地目的に合わせて、コンセントが適切に配線されているかをLEDが表示します。ANSI/ESD S6.1 配線方向の検証の要求に適合するよう、コンセントの接地経路の完全性を常時モニターします。アースグラウンドまでのACコンセントの配線と経路をモニターします。
    質量(g)227刷毛幅(mm)75
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き)

    DESCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷