カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(2,540)
- BIGM(丸山製作所)(26,205)
- C’ultiva(カルティバ)(2,273)
- EBM(江部松商事)(3,262)
- Kawasaki(3,028)
- KITO(キトー)(2,254)
- Panasonic(パナソニック)(2,556)
- SHIMANO(シマノ)(2,300)
- SK11(2,157)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,312)
- TRUSCO(5,192)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,213)
- エスコ(15,075)
- スバル(7,088)
- パール金属(2,519)
- ホンダ(29,743)
- メディアカバーマーケット(5,416)
- 三菱(2,682)
- 大阪魂(13,246)
- 工進(4,582)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
DESCO
DESCOのページです。DESCOは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在84件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き
DESCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
ナイロン製高耐久プローブ
DESCO(1件のレビュー)¥228~税込¥251~1本当日出荷木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ(滑り止め付)
DESCO¥629税込¥6921双当日出荷から7日以内出荷ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。材質ポリプロピレン色ブルーサイズL区分使い捨てタイプショート特性静電気防止
静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ
DESCO¥579税込¥6371双当日出荷ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。材質ポリプロピレン色ブルーサイズフリー区分使い捨てタイプショートRoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止静電気導電テープ
DESCO¥599~税込¥659~1巻当日出荷ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ
DESCO¥799税込¥8791個当日出荷黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。 縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。用途静電気に敏感な組立部品を扱う電子機器の製造メーカーでのご使用に仕様RTT:1×1010Ωトラスコ品番859-0188寸法(mm)98×65質量(g)12.5タイプ横型
ウォッシュボトル(静電気防止)
DESCO¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE色黄色色(フタ)黄色
静電対策ネームカードホルダー ジッパー付き
DESCO¥799税込¥8791個当日出荷黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。特注品での制作も可能です。RTT:1×1010Ω内側はアンチ・プリント、非ESDビニール付きなので、お客様の書類からインクが書類ホルダーに移りません。寸法(mm)102×86質量(g)16タイプ横型
静電対策ネームカードホルダー
DESCO¥499税込¥5491個当日出荷黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。仕様RTT:1×1010Ω寸法(mm)100×77質量(g)16タイプ横型
DESCO ESDバッグ
DESCO¥1,398税込¥1,5381個14日以内出荷メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーしています。用途静電気に敏感な電子部品の包装厚さ(mm)0.076質量(g)81.65縦(mm)76横(mm)51表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
コーントップボトル
DESCO¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷低密度ポリエチレンコーントップボトルです。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。エンボス加工された、ESD保護シンボルマーク付きです。用途ESDワークステーションにおいて、溶剤・クリーナー・水、その他互換性のある液体の吐出に。材質低密度ポリエチレン
ESD対策手袋
DESCO¥1,198税込¥1,3181双7日以内出荷接地している作業者を通して電気的に結合し、静電気を発生させません。 スクリーンを引っ掻かずに触れることができるため、タッチスクリーンモニターやその他のデバイスを操作することが可能です。 耐久性のある構造は、25回の洗濯、又は約1年間静電気対策効果とその他の特性を保持します。 静電気に敏感な精密作業等に適しています。静電気拡散性 (10-108オーム) サンダーロン繊維を使用しています。入数(双)1
ESD対策手袋
DESCO¥1,198税込¥1,3181双7日以内出荷接地している作業者を通して電気的に結合し、静電気を発生させません。静電気に敏感な製品を扱う際に欠かせない手袋になります。仕様静電気拡散性サンダーロン繊維を使用サイズS質量(g)23入数(双)1