カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • AC-PERFORMANCELINE(2)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
  • BIGM(丸山製作所)(161)
  • EPSON(2)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • Merck(メルクミリポア)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • SMC(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • スバル(6)
  • ニッサン(8)
  • ホンダ(28)
  • 三菱電機(3)
  • 住商モンブラン(3)
  • 佐文工業所(2)
  • 山洋電気(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「541s」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電袋 SCS 1000 DESCO

    静電袋 SCS 1000

    DESCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
    厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO

    静電気防止ウルトラクリアーバッグ

    DESCO
    ¥8,398税込¥9,238
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    内容物を衝撃から保護します。ESD 保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。(このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。)アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。
    仕様非腐食性厚さ(mm)0.0889寸法(mm)203×254質量(kg)1規格平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046 に準拠、品質管理目的のためのANSI/ESD S541 の要求に適合シール幅(mm)(溶着シール)9.5
  • 回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO

    回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付

    DESCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。
    規格ANSI/ESD S20.20 及び包装基準ANSI/ESD S541に適合寸法(cm)17.8×12.7×3.8
  • DESCO ESDバッグ DESCO

    DESCO ESDバッグ

    DESCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    14日以内出荷
    メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーしています。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装厚さ(mm)0.076質量(g)81.65縦(mm)76横(mm)51表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
静電気対策用品カテゴリ