ニッパー テーパー ミニ レーザーフラッシュDESCO7日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-21トラスコ品番271-1273材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミニテーパーリリーフヘッド、レーザーフラッシュヘッド形状リリーフ切断能力(mm)軟銅線0.1~0.7硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード