カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(287)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • 作業工具(20)
  • 電気材料(19)
  • 保管用品(18)
  • 清掃用品(14)
  • 安全保護具(14)
  • 事務用品(13)
  • 医療(7)
  • 作業服(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 手袋(5)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • 千住金属工業(7)
  • コーセル(5)
  • アルインコ(10)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,618)
  • Hirschmann Test & Measurement(575)
  • SPARKFUN(440)
  • シュナイダーエレクトリック(319)
  • RS PRO(84)
  • 三菱ふそう(82)
  • SMC(74)
  • SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)(73)
  • IKO(日本トムソン)(70)
  • Genesee Scientific Corporation(68)
  • Porvair(64)
  • PORTESCAP(49)
  • エスコ(46)
  • SpiceNote(41)
  • MAZDA(マツダ)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esc」の検索結果

507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電袋 SCS 1000 DESCO

    静電袋 SCS 1000

    DESCO
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)
    当日出荷
    この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
    厚さ(mm)0.071±10%表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ DESCO

    台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ

    DESCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。
    仕様1MΩの抵抗付き質量(g)30タイプ引きずりタイプ長さ(cm)61
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO
    2,698税込2,968
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(mm)0.07
  • フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き DESCO

    フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き

    DESCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
    セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
  • アース線接続用スナップファスナー DESCO

    アース線接続用スナップファスナー

    DESCO
    1,688税込1,857
    1袋(5個)
    当日出荷
    接地を安定させるカシメ型です。
    用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)トラスコ品番282-0838質量(g)37アズワン品番64-3974-41
  • 防湿シールドバッグ DESCO

    防湿シールドバッグ

    DESCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
    用途防湿性を要求される電子部品の包装厚さ(μm)85材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム種類防湿シールドバッグ
  • ナイロン製高耐久プローブ DESCO

    ナイロン製高耐久プローブ

    DESCO(1件のレビュー)
    228税込251
    1本
    当日出荷
    木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
  • TTテーパーニードル DESCO

    TTテーパーニードル

    DESCO
    8,098税込8,908
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
    用途消耗品の交換に。サイズ(inch)1.5全長(mm)31.8材質HDPE
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO(1件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)36
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
  • シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)

    DESCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
  • 静電アースコード DESCO

    静電アースコード

    DESCO
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
    質量(g)70長さ(m)4.6アズワン品番3-9361-03
  • 静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ DESCO

    静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ

    DESCO
    579税込637
    1双ほか
    当日出荷
    ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。
    サイズフリー材質ポリプロピレンブルー区分使い捨てタイプショートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 湿度表示カード 相対湿度10% 20% 30% 40% DESCO

    湿度表示カード 相対湿度10% 20% 30% 40%

    DESCO
    5,198税込5,718
    1パック(100枚)
    欠品中
    質量(g)225
  • 静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ(滑り止め付) DESCO

    静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ(滑り止め付)

    DESCO
    629税込692
    1双ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。
    材質ポリプロピレンブルーサイズL区分使い捨てタイプショート特性静電気防止
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO(1件のレビュー)
    659税込725
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    用途静電気に敏感な電子部品の梱包に厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
  • マット間接続用アース線 DESCO

    マット間接続用アース線

    DESCO
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
    用途隣接するマット間の接続アース線の長さ(mm)110仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。トラスコ品番282-0803質量(g)18アズワン品番3-9361-01
  • ラベル ESD保護シンボルマーク DESCO

    ラベル ESD保護シンボルマーク

    DESCO
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    仕様接着シールは恒久的トラスコ品番859-0142質量(g)270縦(mm)25横(mm)25
  • 700シリーズ マニュアルハンドガン DESCO

    700シリーズ マニュアルハンドガン

    DESCO
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    中~高粘度の材料を塗布する時に使用する手動式ガンタイプのディスペンサーです。
    質量(g)110
  • 湿度表示カード リバーシブル DESCO

    湿度表示カード リバーシブル

    DESCO
    3,998税込4,398
    1缶(100枚)
    欠品中
    質量(g)204
  • クリップ ワニ口 バナナジャック DESCO

    クリップ ワニ口 バナナジャック

    DESCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様クリップ ワニ口 バナナジャックトラスコ品番859-0164質量(g)2
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
  • 静電気対応HEPAフィルター掃除機 DESCO

    静電気対応HEPAフィルター掃除機

    DESCO
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    質量(kg)3
  • 静電気対策靴用ストラップ 靴底全体 DESCO

    静電気対策靴用ストラップ 靴底全体

    DESCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
    コードなし
  • 湿度表示カード 相対湿度 5% 10% 15% DESCO

    湿度表示カード 相対湿度 5% 10% 15%

    DESCO
    5,198税込5,718
    1パック(125枚)
    当日出荷
    質量(g)245
  • 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO

    帯電防止クリーナー、作業台表面&マット

    DESCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。
    用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 湿度表示カード 相対湿度30% 40% 50% DESCO

    湿度表示カード 相対湿度30% 40% 50%

    DESCO
    5,698税込6,268
    1パック(125枚)
    欠品中
    質量(g)256
  • ワンタッチポンプ DESCO

    ワンタッチポンプ

    DESCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
    容量(mL)120仕様アメリカ製メンダ純正製品材質高密度ポリエチレン質量(g)68タイプ角型
  • 掃除機用交換フィルター ヘパ HIGH-PERFORMANCE用 DESCO

    掃除機用交換フィルター ヘパ HIGH-PERFORMANCE用

    DESCO
    7,198税込7,918
    1パック
    当日出荷
    掃除機用交換HEPAフィルターです。
    質量(g)20
  • 長さ調節機能付き伸縮型リストバンド DESCO

    長さ調節機能付き伸縮型リストバンド

    DESCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。
    コードなし質量(g)0.016
  • チューブカッター DESCO

    チューブカッター

    DESCO
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    仕様チューブカッタートラスコ品番859-0189質量(g)36.4
  • ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ DESCO

    ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ

    DESCO
    6,698税込7,368
    1パック(100個)
    当日出荷
    来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。
    コードあり質量(g)272電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
  • ラベル 「ATTENTION」MIL DESCO

    ラベル 「ATTENTION」MIL

    DESCO
    2,298税込2,528
    1巻(500枚)
    当日出荷
    寸法(mm)51×51質量(g)248
  • 静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ DESCO

    静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ

    DESCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。 縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。
    用途静電気に敏感な組立部品を扱う電子機器の製造メーカーでのご使用に仕様RTT:1×1010Ωトラスコ品番859-0188寸法(mm)98×65質量(g)12.5タイプ横型
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし)

    DESCO
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • 静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー DESCO

    静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー

    DESCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
    寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406ブラック質量(g)0.22
  • 静電対策ネームカードホルダー用クリップ DESCO

    静電対策ネームカードホルダー用クリップ

    DESCO
    509税込560
    1個
    当日出荷
    ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
    用途静電気に敏感な電子部品がある作業場での作業に仕様ANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω長さ約73mmの帯状クリップに直径約9.5mmの留め具付トラスコ品番859-0186質量(g)4
  • ナイロン製プローブ DESCO

    ナイロン製プローブ

    DESCO
    318税込350
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)177質量(g)5
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き)

    DESCO
    3,298税込3,628
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
...