カテゴリ
- 作業工具(20)
- 電気材料(19)
- 制御機器(5)
- テープ(2)
- 科学研究・開発用品(89)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 事務用品(13)
- 空調・照明・電設資材(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(285)
- 保管用品(18)
- 清掃用品(14)
- 安全保護具(14)
- 医療(7)
- 作業服(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 測定用品(5)
- 手袋(5)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- DESCO
- エスコ(69,880)
- CKD(15)
- ESCO Micro(2)
- 三菱電機(2)
- SPARKFUN(110)
- シュナイダーエレクトリック(79)
- Genesee Scientific Corporation(68)
- RS PRO(61)
- 日野自動車(20)
- エレコム(11)
- モレスコ(MORESCO)(10)
- AMPHENOL(8)
- テスコム(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- アイネックス(6)
- サンワサプライ(5)
- ホンダ(5)
- 三菱ふそう(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「esco」の検索結果

台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ
DESCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。仕様1MΩの抵抗付き質量(g)30タイプ引きずりタイプ長さ(cm)61
静電袋 SCS 1000
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1袋(100枚)当日出荷この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き
DESCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
アース線接続用スナップファスナー
DESCO¥1,688税込¥1,8571袋(5個)当日出荷接地を安定させるカシメ型です。用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)トラスコ品番282-0838質量(g)37アズワン品番64-3974-41
TTテーパーニードル
DESCO¥8,098~税込¥8,908~1箱(50本)ほか当日出荷から60日以内出荷テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。用途消耗品の交換に。材質HDPE全長(mm)31.8サイズ(inch)1.5
ナイロン製高耐久プローブ
DESCO(1件のレビュー)¥228~税込¥251~1本当日出荷木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ(滑り止め付)
DESCO¥629~税込¥692~1双ほか当日出荷から7日以内出荷ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。材質ポリプロピレン色ブルーサイズL区分使い捨てタイプショート特性静電気防止
静電アースコード
DESCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。質量(g)70長さ(m)4.6アズワン品番3-9361-03
シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)
DESCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(100枚)当日出荷から60日以内出荷40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
静電気防止静電気導電テープ
DESCO¥599~税込¥659~1巻欠品中ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ
DESCO¥579~税込¥637~1双ほか当日出荷ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。材質ポリプロピレン色ブルーサイズフリー区分使い捨てタイプショートRoHS指令(10物質対応)対応
マット間接続用アース線
DESCO¥1,688税込¥1,8571個当日出荷豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。用途隣接するマット間の接続仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。トラスコ品番282-0803質量(g)18アズワン品番3-9361-01アース線の長さ(mm)110
静電気シールドバッグ
DESCO(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181袋(100枚)当日出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)70
ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ
DESCO¥6,698税込¥7,3681パック(100個)当日出荷来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。質量(g)272コードあり電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
700シリーズ マニュアルハンドガン
DESCO¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から21日以内出荷中~高粘度の材料を塗布する時に使用する手動式ガンタイプのディスペンサーです。質量(g)110
帯電防止クリーナー、作業台表面&マット
DESCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
SPI無風卓上型イオナイザー
DESCO¥66,980税込¥73,6781台当日出荷ピンポイントで効果的に静電気を除去します。質量(kg)1範囲(mm)(効果的な除雷)305電圧(V)(50/60Hz)110
静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ
DESCO¥769税込¥8461個当日出荷黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。 縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。用途静電気に敏感な組立部品を扱う電子機器の製造メーカーでのご使用に仕様RTT:1×1010Ωトラスコ品番859-0188寸法(mm)98×65質量(g)12.5タイプ横型
静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー
DESCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406色ブラック質量(g)0.22
導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)
DESCO¥12,980~税込¥14,278~1箱(50足)ほか当日出荷から14日以内出荷静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。用途来客用に。材質ポリプロピレン色ブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
長さ調節機能付き伸縮型リストバンド
DESCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。質量(g)0.016コードなし
...