カテゴリ
- 研磨材(58)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(38)
- イチグチ(265)
- ヤナセ(柳瀬)(149)
- イトーキ(140)
- TRUSCO(103)
- エスコ(98)
- サンフレックス(52)
- ヤマリア(YAMASHITA)(52)
- アーテック[学校教材・教育玩具](43)
- コクヨ(41)
- アズワン(40)
- 3M(スリーエム)(34)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- 永興電機工業(21)
- SK11(21)
- リューター(日本精密機械工作)(19)
- ミユキ産業(19)
- 田村総業(18)
- ムラコ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「布 1m」の検索結果

研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,498~税込¥3,848~1パック翌々日出荷不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。用途平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数(本)2
ファイバーサンダー(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(10本)ほか当日出荷柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥5,498税込¥6,0481袋当日出荷研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13
超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V
NSK(ナカニシ)¥179,800税込¥197,7801個当日出荷複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,098~税込¥3,408~1パック翌々日出荷遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。形状テーパー入数(本)5
トップポリサンド
NSK(ナカニシ)¥2,998税込¥3,2981セット(5個)当日出荷研磨布を重ね接着固定した高速回転用サンドディスクです。質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 0486
フラップサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,498~税込¥2,748~1パック翌々日出荷研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
スリットフラップサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,598~税込¥3,958~1パック翌々日出荷研磨布に切れ込みがあり、異形加工物でも形状に沿って研磨加工ができるサンダーです。短冊状に切れ込みがあり、研磨布が曲面や凸凹に沿って高能率仕上げを可能にしました。用途バリ取り、キズ取り、塗装前後、さび取り等、表面仕上げ処理に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm)
NSK(ナカニシ)¥5,098税込¥5,6081パック翌々日出荷研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。用途金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)、アルミや銅の傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)15
ファイバーカーブサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,098~税込¥3,408~1パック翌々日出荷ワーク曲面にフィットするよう半球型に不織布を重ねた仕上げ用サンダーです。用途曲面、内面カーブ、異形状の端面等、ソフトな表面仕上げに軸径(Φmm)6入数(本)2
ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥7,598~税込¥8,358~1パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,898~税込¥4,288~1パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,098~税込¥3,408~1パック翌々日出荷星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。用途パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。軸径(Φmm)6幅(mm)30入数(本)2
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)
NSK(ナカニシ)¥5,498税込¥6,0481パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49821、49822、49823トラスコ品番407-5224軸径(Φmm)6幅(mm)17全長(mm)57品番【適合カートリッジサンダー】49821・49822・49823最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合外径(Φmm)【カートリッジ】14外径(Φmm)13
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)
NSK(ナカニシ)¥5,298税込¥5,8281パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49776、49777、49778トラスコ品番407-0970軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49776・49777・49778最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)
NSK(ナカニシ)¥5,498税込¥6,0481パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49811、49812、49813トラスコ品番407-3790軸径(Φmm)6幅(mm)17全長(mm)57品番【適合カートリッジサンダー】49811・49812・49813最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合外径(Φmm)【カートリッジ】14外径(Φmm)13
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)
NSK(ナカニシ)¥4,798税込¥5,2781パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49781、49782、49783トラスコ品番407-3831軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)35品番【適合カートリッジサンダー】49781・49782・49783最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)
NSK(ナカニシ)¥4,698税込¥5,1681パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49766、49767、49768トラスコ品番407-2424軸径(Φmm)3幅(mm)11全長(mm)38品番【適合カートリッジサンダー】49761・49767・49768最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)
NSK(ナカニシ)¥5,198税込¥5,7181パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49786、49787、49788トラスコ品番407-6500軸径(Φmm)3幅(mm)12全長(mm)37品番【適合カートリッジサンダー】49786・49787・49788最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合外径(Φmm)【カートリッジ】8外径(Φmm)7
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)
NSK(ナカニシ)¥5,298税込¥5,8281パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49801、49802、49803トラスコ品番407-2510軸径(Φmm)6幅(mm)17全長(mm)57品番【適合カートリッジサンダー】49801・49802・49803最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合外径(Φmm)【カートリッジ】14外径(Φmm)13
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)
NSK(ナカニシ)¥5,698税込¥6,2681パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49816、49817、49818トラスコ品番407-0483軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49816・49817・49818最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)
NSK(ナカニシ)¥5,298税込¥5,8281パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49761、49762、49763トラスコ品番407-4465軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49761・49762・49763最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)
NSK(ナカニシ)¥5,298税込¥5,8281パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49806、49807、49808トラスコ品番407-3097軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49806・49807・49808最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)
NSK(ナカニシ)¥4,798税込¥5,2781パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49751、49752、49753トラスコ品番407-5817軸径(Φmm)3幅(mm)11全長(mm)36品番【適合カートリッジサンダー】49751・49752・49753最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)
NSK(ナカニシ)¥5,298税込¥5,8281パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49791、49792、49793トラスコ品番407-3788軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49791・49792・49793最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)
NSK(ナカニシ)¥5,198税込¥5,7181パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49756、49757、49758トラスコ品番407-1804軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)38品番【適合カートリッジサンダー】49756・49757・49758最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合外径(Φmm)【カートリッジ】8外径(Φmm)7
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)
NSK(ナカニシ)¥5,698税込¥6,2681パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49826、49827、49828トラスコ品番407-3091軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49826・49827・49828最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
スポンジサンダー 積層タイプ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,798税込¥4,1781パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。強力な繊維により砥粒を保持、耐久性に優れます。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。サビやすり傷の修正やボカシ作業。ステンレス・銅・真鍮・アルミなどの研磨。軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)25入数(本)3
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,598~税込¥5,058~1パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
キャンプサンダー 円筒先丸型
NSK(ナカニシ)¥5,698税込¥6,2681パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49760(軸径3)形状円筒先丸幅(mm)13品番【専用ホルダー】49760最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
キャンプサンダー 円筒先三角型
NSK(ナカニシ)¥7,798税込¥8,5781パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49820(軸径6)形状円筒先三角幅(mm)26品番【専用ホルダー】49820最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17
キャンプサンダー 円筒型
NSK(ナカニシ)¥7,798税込¥8,5781パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49830(軸径6)形状円筒幅(mm)26品番【専用ホルダー】49830最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17
キャンプサンダー 円筒先丸型
NSK(ナカニシ)¥6,798税込¥7,4781パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49805(軸径6)形状円筒先丸幅(mm)17品番【専用ホルダー】49805最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
キャンプサンダー 円筒先三角型
NSK(ナカニシ)¥6,798税込¥7,4781パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49815(軸径6)形状円筒先三角幅(mm)17品番【専用ホルダー】49815最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
キャンプサンダー 円筒型
NSK(ナカニシ)¥5,698税込¥6,2681パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49790(軸径3)形状円筒幅(mm)12品番【専用ホルダー】49790最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
キャンプサンダー 円筒先丸型
NSK(ナカニシ)¥5,198税込¥5,7181パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49755(軸径3)形状円筒先丸幅(mm)11品番【専用ホルダー】49755最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6
キャンプサンダー 円筒型
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49795(軸径3)形状円筒幅(mm)15品番【専用ホルダー】49795最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11
キャンプサンダー 円筒先丸型
NSK(ナカニシ)¥7,798税込¥8,5781パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49810(軸径6)形状円筒先丸幅(mm)26品番【専用ホルダー】49810最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17