カテゴリ

  • 空圧工具(8)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • BIGM(丸山製作所)(147)
  • THK(16)
  • エスコ(7)
  • Festo(7)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • MTO(2)
  • RS PRO(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • カクダイ(1)
  • コノエ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 未来工業(1)
  • ボサード(1)
  • brembo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-14m」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
  • NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)

    NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
    用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
  • エアータービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアータービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
  • エアータービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアータービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    外径(Φmm)19.05最高回転速度(min-1)65000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気圧力(MPa)0.4コレット径(Φmm)最大6.35空気消費量(NL/min)175付属品コレットナット(K-265)×1/スパナ(12×14)×2/給気ホース(K-254/2m)/フィルタジョイント(FJ-01)×1/消音器×1/回り止め1セット
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。 ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。 スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
    外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)60000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)最大出力(W)350質量(g)620セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    ブラシレスモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    90°スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000と共用外径(Φmm)30減速比1/1.5精度(μm)2以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)質量(g)580付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー軸受スピンドル NSK(ナカニシ)

    エアー軸受スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560空気消費量(NL/min)35ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40軸受種類空気静圧軸受固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
肥料141414特集