カテゴリ
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- BIGM(丸山製作所)(159)
- ELPA(1)
- KOA(2)
- KSフィルター(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- RS PRO(3)
- SMC(12)
- TDK(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TRW(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(4)
- カクダイ(1)
- コクヨ(5)
- タキロンシーアイ(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- 三ツ星ベルト(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2k-22m」の検索結果

90°スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷用途E3000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個減速比1/1.5質量(g)580外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル
NSK(ナカニシ)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)RoHS指令(10物質対応)対応
エアー軸受スピンドル
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801個欠品中付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560外径(Φmm)50砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)35固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類空気静圧軸受ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40