カテゴリ

  • 空圧工具(20)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • BIGM(丸山製作所)(312)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • 渡辺電機工業(22)
  • THK(16)
  • ダイヤトレンド(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • MICROCHIP(5)
  • 伊藤園(4)
  • コガネイ(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • SBC(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k14」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    ストレートスピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000
  • 90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
  • NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)

    NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
    用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m仕様自動工具交換スピンドルトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
  • エアータービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアータービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
  • エアータービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアータービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(K-265)×1/スパナ(12×14)×2/給気ホース(K-254/2m)/フィルタジョイント(FJ-01)×1/消音器×1/回り止め1セット外径(Φmm)19.05空気圧力(MPa)0.4精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)175コレット径(Φmm)最大6.35最高回転速度(min-1)65000
  • エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷から47日以内出荷
    形状ストレートホース長さ(m)給気2/排気1精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚質量(g)253外径(Φmm)25コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])50000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷
    用途E2000共用外径(Φmm)22.8コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])30000(AM-310R使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アストロ90°アングル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    アストロ90°アングル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    75,980税込83,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚減速比1/2.67質量(g)413外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])7200(出力側)/19000(入力側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    90°スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    75,980税込83,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E2000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚 ・(20×24):1 枚減速比1/2.67質量(g)325外径(Φmm)22.8コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)回転速度(min-1[r.p.m])出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    ブラシレスモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    90°スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個減速比1/1.5質量(g)580外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。 ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。 スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
    セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本質量(g)620最大出力(W)350外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)60000RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密高速スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    超精密高速スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    269,800税込296,780
    1個
    6日以内出荷
    最大出力(W)340精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])5000~50000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。
    用途E3000シリーズ用付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1質量(g)440精度(μm)1以内(スピンドル)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPaRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)
  • エアー軸受スピンドル NSK(ナカニシ)

    エアー軸受スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    279,800税込307,780
    1個
    欠品中
    付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560外径(Φmm)50砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)35固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類空気静圧軸受ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40
  • クーラントスルーモータスピンドル CTM-4020 NSK(ナカニシ)

    クーラントスルーモータスピンドル CTM-4020

    NSK(ナカニシ)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    34日以内出荷
    工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大30MPa対応
    付属品コレットナット(K-265)、スパナ(12×14):2枚トラスコ品番711-2043全長(mm)280.6最大出力(W)1200コード長さ(m)2適合コレットCHK-OHグループ許容回転速度(min-1)20000外径(mm)40振れ精度(μm)スピンドル:1以内