カテゴリ
- 研磨材(227)
- 空圧工具(26)
- 電動工具(13)
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(107)
- ミニター(676)
- エスコ(466)
- TRUSCO(372)
- 協和精工(335)
- 大阪魂(278)
- PISCO(ピスコ)(271)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](249)
- グーリング(232)
- OSG(オーエスジー)(217)
- NACHI(不二越)(206)
- リューター(日本精密機械工作)(203)
- NS(日進工具)(192)
- EIKO(栄工舎)(155)
- 三菱マテリアル(147)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(145)
- ヤナセ(柳瀬)(130)
- CKD(128)
- 高島計器(121)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「3φ」の検索結果
特価

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
インサイドブラシ(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(1本)ほか当日出荷ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
ワイヤーブラシ ステンレス
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。毛材SUS304線径(mm)0.1
ファイバーサンダー(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(10本)ほか当日出荷柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
リングタイプアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(1本)ほか当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロン
90°アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
超精密エアグラインダー「インパルス}
NSK(ナカニシ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番293-2679質量(g)165全長L(mm)168寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)-ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)17回転速度(min-1[r.p.m])60000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)9毛材セラミックファイバー入数(本)1
フェルトバフ ソフトタイプ
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(10本)当日出荷金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。軸径(Φmm)3
毛ブラシ ミディアム馬毛 10本入
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷トラスコ品番476-9091軸径(Φmm)3幅(mm)8質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)52毛材馬外径(mm)5