カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- 3M(スリーエム)(1)
- CKD(3)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(23)
- VISHAY(2)
- スズキ(2)
- テンパール工業(1)
- ニッサン(4)
- ホンダ(8)
- 三菱(2)
- 京セラ(1)
- 制研化学工業(1)
- 廣杉計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。用途E3000シリーズ用付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1質量(g)440精度(μm)1以内(スピンドル)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPaRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら