カテゴリ

  • 研磨材(234)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(23)
  • エスコ(858)
  • ミニター(580)
  • 永興電機工業(199)
  • リューター(日本精密機械工作)(155)
  • ヤナセ(柳瀬)(131)
  • TRUSCO(130)
  • 三木プーリ(109)
  • サンフレックス(103)
  • 東海キャスター(88)
  • イチグチ(70)
  • スーパーツール(70)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(66)
  • リューター(48)
  • ミスターマイスター(44)
  • SK11(43)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
  • 高島産業(37)
  • シグマ光機(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mm軸」の検索結果

関連キーワード
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
インサイドブラシ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)インサイドブラシ(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(1本)ほか
当日出荷
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
研磨砥粒入りナイロンブラシ NSK(ナカニシ)研磨砥粒入りナイロンブラシNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
トラスコ品番831-4928軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)100質量(g)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロンブラシ長(mm)30外径(mm)102018年トラスコ掲載ページ5 1405
マンドレール NSK(ナカニシ)マンドレールNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1袋(3本)
当日出荷
各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
トラスコ品番241-1024セット内容ワッシャーΦ8、Φ10 各2枚、ねじ(首下長さ10mm、14mm)各1個材質ステンレス軸径(Φmm)3全長(mm)45質量(g)22.6ねじ頭径(mm)6.3
クラフトダイヤモンドバー  テーパー先平 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー テーパー先平NSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1パック(3本)
当日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3形状テーパー先平全長(mm)45質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
ワイヤーブラシ エンド型 NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ エンド型NSK(ナカニシ)
3,500税込3,850
1パック(5本)
当日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。トラスコ品番407-5212軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5毛材ステンレス外径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.1
超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ)超硬軸電着ダイヤモンドNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒ダイヤモンド
ワイヤーブラシ 真鍮 NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ 真鍮NSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1パック(10本)ほか
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材真鍮
サイザルバフ 5本入 NSK(ナカニシ)サイザルバフ 5本入NSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1セット(5本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(mm)25トラスコ品番477-0544幅(mm)6質量(g)23タイプサイザル麻バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45
クラフトダイヤモンドバー  砲弾 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 砲弾NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック(3本)
当日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3形状砲弾全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000砥粒ダイヤモンド
クラフトダイヤモンドバー  皿 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 皿NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1パック(3本)
当日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3形状粒度100全長(mm)45砥粒ダイヤモンド
ハイスピード鋼カッタ NSK(ナカニシ)ハイスピード鋼カッタNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。
用途一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。トラスコ品番407-3875軸径(Φmm)3形状全長(mm)31最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)1刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入りナイロンブラシ NSK(ナカニシ)砥粒入りナイロンブラシNSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1パック(5本)
当日出荷
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。トラスコ品番407-0405軸径(Φmm)3形状ホイール幅(mm)1.5粒度240全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材砥粒入りナイロン外径(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.4
軸付砥石セット 15本入 NSK(ナカニシ)軸付砥石セット 15本入NSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1セット(15本)
当日出荷
トラスコ品番476-6458セット内容PAW砥石:42612、42613、42614、42615、42616、42617、42618、42619、PA砥石:42631、42632、42633、42634、42635、42636、42637 各1本軸径(Φmm)3質量(g)75軸径3mm
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
ファイバーサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(10本)ほか
当日出荷
柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)軸付砥石 10本入NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)フェルトバフ(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3
内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)内研用極小系 電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3砥粒ダイヤモンド
フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ)フェルトバフ ソフトタイプNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)3
ロングシャフト軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)ロングシャフト軸付砥石 10本入NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷
粒度80軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)13ピンク軸長(mm)93砥粒WA
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
インサイドブラシ ステン NSK(ナカニシ)インサイドブラシ ステンNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3線径(mm)0.15毛材ステンレス(SUS304)
グリーンポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)グリーンポリッシャー10本入NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
グリーン砥粒WA
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
ロングシャフト軸付砥石 NSK(ナカニシ)ロングシャフト軸付砥石NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷
トラスコ品番829-3423軸径(Φmm)3.0形状円筒幅(mm)13.0粒度80ピンク質量(g)102最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)93砥粒WA外径(mm)8.0
軸付砥石セット 12本入 NSK(ナカニシ)軸付砥石セット 12本入NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(12本)
当日出荷
軸径(Φmm)3軸径3mmトラスコ品番476-6466セット内容GC砥石:42681、42682、42683、42684、42685、42687、42688、42690、42692、42694、42695、42696 各1本質量(g)69
ステンレスワイヤーブラシ NSK(ナカニシ)ステンレスワイヤーブラシNSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
幅(mm)1.5軸長(mm)43毛材SUS304
マンドレール NSK(ナカニシ)マンドレールNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1パック(10本)
当日出荷
各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ステンレスNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304線径(mm)0.1
積層ソフトバフ 布バフ NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ 布バフNSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
グリーン砥粒GC
ステンレスワイヤーブラシ 5本入 NSK(ナカニシ)ステンレスワイヤーブラシ 5本入NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(5本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(mm)25トラスコ品番476-9155幅(mm)4質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)47毛材SUS304
ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ステンレスNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1パック(10本)ほか
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン) NSK(ナカニシ)インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(1本)ほか
当日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロン
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ スチールNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1パック(10本)ほか
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール
ゴム砥石セット 12本入 NSK(ナカニシ)ゴム砥石セット 12本入NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(12本)
当日出荷
パワーポリッシャー NSK(ナカニシ)パワーポリッシャーNSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
砥粒WA
外径63mm特集