カテゴリ

  • 研磨材(44)
  • 空圧工具(17)
  • 電動工具(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(3)
  • NSK(日本精工)(174)
  • 松吉医科器械(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • NSK(2)
  • ホンダ(1)
  • DANSK(ダンスク)(1)
  • アイネックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000 nsk」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)

    NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
    用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
  • ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
    用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロングシャフト軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    ロングシャフト軸付砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    粒度80軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)13ピンク軸長(mm)93砥粒WA
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ロングパワーポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    ロングパワーポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒WA
  • 真鍮 ワイヤーブラシ NSK(ナカニシ)

    真鍮 ワイヤーブラシ

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1セット(10本)
    当日出荷
    毛材真鍮
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)6仕様ダイヤモンド砥粒
  • コレット NSK(ナカニシ)

    コレット

    NSK(ナカニシ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コレットです。スピンドル用アクセサリです。
    全長(mm)15.5質量(g)5.31
  • 特厚ホイールブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    特厚ホイールブラシ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。
    用途樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。軸径(Φmm)3形状ホイール入数(本)1
  • 軸付先尖り型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付先尖り型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,498税込2,748
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。加工箇所をピンポイントでブラシ作業ができます。角隅やコーナー部、底面のポイント加工に最適形状です。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒先三角線径(Φmm)0.3入数(本)3
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)6
  • 超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ)

    超硬軸電着ダイヤモンド

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
    軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒ダイヤモンド
  • 電着ダイヤモンドディスク NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
    軸径(Φmm)2.34
  • 超硬軸CBN軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    超硬軸CBN軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
    軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
  • 超硬軸CBNバー NSK(ナカニシ)

    超硬軸CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
    仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
  • 軸付角型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付角型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒線径(Φmm)0.3入数(本)1
  • レジン ダイヤディスク NSK(ナカニシ)

    レジン ダイヤディスク

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1セット(3枚)
    当日出荷
    樹脂成分により均一で安定した仕上げ面とソフトな研削感が得られます。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1011
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)6仕様CBN砥粒
  • ワイヤーブラシ カップ型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ カップ型 (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1パック
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状カップ
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    2,898税込3,188
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
  • キャンプサンダー 円筒先丸型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒先丸型

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49765(軸径3)
    形状円筒先丸幅(mm)15品番【専用ホルダー】49765最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11
  • セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
    用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。軸径(Φmm)3形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷
    精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレール・アーバーが必要です。適合マンドレール・アーバー:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)6入数(枚)1
  • ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダーホイール

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5入数(枚)10
  • 軸付半丸型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付半丸型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状半丸線径(Φmm)0.3入数(本)1
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C)

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、高硬度金属等の切断・溝入れ加工に。粒度120#砥材C穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000入数(枚)10外径(Φmm)22
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
  • ラッピングフィルムシート 5枚入 NSK(ナカニシ)

    ラッピングフィルムシート 5枚入

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1セット(5枚)
    当日出荷
    長さ(mm)280幅(mm)220
  • フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
  • キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒型

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49795(軸径3)
    形状円筒幅(mm)15品番【専用ホルダー】49795最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11
  • スリットフラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    スリットフラップサンダー (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,798税込5,278
    1パック
    翌々日出荷
    研磨布に切れ込みがあり、異形加工物でも形状に沿って研磨加工ができるサンダーです。短冊状に切れ込みがあり、研磨布が曲面や凸凹に沿って高能率仕上げを可能にしました。
    用途バリ取り、キズ取り、塗装前後、さび取り等、表面仕上げ処理に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
  • ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)

    ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
    用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール幅(mm)6穴径(Φmm)6入数(枚)3砥粒WA
  • 切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
  • 超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ)

    超硬軸電着ダイヤモンド

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
    仕様超硬軸:○トラスコ品番475-9753形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒ダイヤモンド
  • メタルソー専用軸(2149) NSK(ナカニシ)

    メタルソー専用軸(2149)

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番460-8927
  • セラミックファイバーカップブラシ NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーカップブラシ

    NSK(ナカニシ)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    バリ取り・研磨の自動化を実現するセラミックファイバーブラシです。
    用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • キャンプサンダー 円筒先三角型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒先三角型

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49780(軸径3)
    形状円筒先三角幅(mm)15品番【専用ホルダー】49780最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11