カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- brembo(6)
- CCTYベアリングジャパン(2)
- EZO(北日本精機)(1)
- KMT(3)
- KSK(仲井軸受製作所)(1)
- MARUTO(大久保製作所)(3)
- RS PRO(30)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SMT(南海精工所)(7)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(1)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(4)
- フジクラ(2)
- プロテック(2)
- ホンダ(3)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ブランドをもっと見る

NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m仕様自動工具交換スピンドルトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RS
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台34日以内出荷スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し)全長(mm)115.5許容回転速度(min-1)60000外径(mm)50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら