カテゴリ
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- VISHAY(10)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- セムコーポレーション(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- 京セラ(2)
- 三菱電機(2)
- 関西通信電線(2)
- テンパール工業(2)
- 伸興電線(2)
- 共立プロダクツ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 制研化学工業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SICK(1)
- ブランドをもっと見る
「al-v2」の検索結果
特価

電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷E3000シリーズ用コントローラです。付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8
エアーラインキット
NSK(ナカニシ)¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷AL-M1203BS2 は、NC 旋盤等にエアーモータを取り付ける際に必要な 3 点セット(フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ)と、NC 装置によるM 信号で作動可能な電磁弁(DC24V)を 2 個セットしたもので、2 本のエアーモータを使用できます。 フィルタには、フィルタ内に溜まった水を自動で排出するオートドレン機構付きです。付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-202):1 本ろ過度(μm)0.3