カテゴリ
- 空圧工具(3)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- 三菱ふそう(1)
- 東芝キヤリア(1)
「chk-6.0」の検索結果
特価

コレット CHKタイプ
NSK(ナカニシ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷から40日以内出荷ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
エアー軸受タービンスピンドル
NSK(ナカニシ)¥1,398,000税込¥1,537,8001個6日以内出荷仕様回転速度検知用識別表示マーク付砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)軸受種類空気静圧軸受