カテゴリ
- 空圧工具(22)
- 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- SMC(255)
- ホンダ(111)
- 三菱ふそう(34)
- CKD(21)
- アインツ(21)
- カーシーカシマ(15)
- ミワックス(11)
- ミツビシ(8)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- ナイキ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- スズキ(2)
- パイロット(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- スバル(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「chk」の検索結果

コレット CHKタイプ
NSK(ナカニシ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
チャックナット
NSK(ナカニシ)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷用途CHKコレット用ナット適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
スピンドル
NSK(ナカニシ)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル
NSK(ナカニシ)¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。質量(g)1300外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)適合コレットホルダQC5-16 / QC5-16-R QC5-K / QC5-K-RRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)90(レバー)最高回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)適合モーターEM-4020 ・EM-4020A ・EM-4040 ・EM-4040A
ストレートスピンドル(組み合わせ型)
NSK(ナカニシ)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から3日以内出荷セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
レバー式クイックチェンジスピンドル(9208)
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷トラスコ品番780-4733セット内容スパナ(22×27)1枚全長(mm)129.1質量(g)570適合コレットホルダQC3-A(コレットCHA用)、QC3-K(コレットCHK用)外径(mm)Φ30(クランプ推奨範囲部分)開閉角度(°)90最高回転速度(min-1)60000
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から9日以内出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000
エアー式クイックチェンジスピンドル(9219)
NSK(ナカニシ)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9383セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)質量(kg)2.16外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から40日以内出荷ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥93,980税込¥103,3781個6日以内出荷質量(g)420外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥71,980税込¥79,1781個6日以内出荷付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚質量(g)253外径(Φmm)25コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])50000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー軸受スピンドル
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801個欠品中付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560外径(Φmm)50砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)35固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類空気静圧軸受ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40
エアー軸受タービンスピンドル
NSK(ナカニシ)¥1,398,000税込¥1,537,8001個6日以内出荷仕様回転速度検知用識別表示マーク付砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)軸受種類空気静圧軸受
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥40,980~税込¥45,078~1個6日以内出荷用途E2000共用外径(Φmm)22.8コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])30000(AM-310R使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アストロ90°アングル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥75,980税込¥83,5781個6日以内出荷用途E3000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚減速比1/2.67質量(g)413外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])7200(出力側)/19000(入力側)RoHS指令(10物質対応)対応
90°スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥75,980税込¥83,5781個6日以内出荷用途E2000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚 ・(20×24):1 枚減速比1/2.67質量(g)325外径(Φmm)22.8コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)回転速度(min-1[r.p.m])出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。 ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。 スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本質量(g)620最大出力(W)350外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)60000RoHS指令(10物質対応)対応
90°スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷用途E3000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個減速比1/1.5質量(g)580外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーモータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥149,800~税込¥164,780~1個6日以内出荷から47日以内出荷形状ストレートホース長さ(m)給気2/排気1精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
クーラントスルーモータスピンドル CTM-4020
NSK(ナカニシ)¥1,198,000税込¥1,317,8001台34日以内出荷工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大30MPa対応付属品コレットナット(K-265)、スパナ(12×14):2枚トラスコ品番711-2043全長(mm)280.6最大出力(W)1200コード長さ(m)2適合コレットCHK-OHグループ許容回転速度(min-1)20000外径(mm)40振れ精度(μm)スピンドル:1以内