カテゴリ

  • 空圧工具(6)
  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • CKD(5)
  • Jackery(ジャクリ)(13)
  • NORTH EAGLE(ノースイーグル)(9)
  • omron(オムロン)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • RS PRO(20)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • StarTech.com(18)
  • エーアイシーテック(6)
  • オーム電機(5)
  • ケナメタル(15)
  • スワロー電機(8)
  • ホンダ(151)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • モートーン(25)
  • 廣杉計器(6)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2000」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E2000シリーズ用モーター(7721) NSK(ナカニシ)

    E2000シリーズ用モーター(7721)

    NSK(ナカニシ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
    トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • 電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータ NSK(ナカニシ)

    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータ

    NSK(ナカニシ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータ(中間コネクタコード)です。
    付属品中間コネクタコード、空冷ホース、レジューサ、スパナ(22×27)トラスコ品番780-4661全長(mm)111.4回転速度(min-1[r.p.m])5000~30000外径(mm)25
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    用途E4000,E3000,E2000,HESと共用付属品配管用ホース(K-260): 2m
  • 減速器 NSK(ナカニシ)

    減速器

    NSK(ナカニシ)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途E2000共用外径(Φmm)22.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    6日以内出荷
    用途E2000共用外径(Φmm)22.8コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])30000(AM-310R使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    90°スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E2000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚 ・(20×24):1 枚減速比1/2.67質量(g)325外径(Φmm)22.8コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)回転速度(min-1[r.p.m])出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°スピンドル NSK(ナカニシ)

    90°スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
    用途E2000と共用外径(Φmm)22.8コレットCHBグループ(Φ0.8~3.175mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターコード(7722) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(7722)

    NSK(ナカニシ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番859-4172セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • モーターコード(7724) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(7724)

    NSK(ナカニシ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番859-4174セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)

    コントローラ E3000iコントローラ

    NSK(ナカニシ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1。000~80。000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
    用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
  • モーターコード(7723) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(7723)

    NSK(ナカニシ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番859-4173セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269