カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- TRUSCO(4)
- 丸善織物(4)
- 三菱電機(3)
- カナフジ電工(3)
- ニックス(1)
- Qlight(1)
- PROST's(1)
「els500」の検索結果
特価

エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100
NSK(ナカニシ)¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚)仕様エスパート500用 ラスターアタッチメントトラスコ品番723-5437セット内容標準装備、標準工具一式材質ステンレス、他最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下最高回転速度(min-1)使用:25000以下適合モーターENK-500C、ENK-500T