カテゴリ

  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ems-3060k」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000
  • モータスピンドル(7772) NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル(7772)

    NSK(ナカニシ)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番461-0481
  • ブラシレスモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    ブラシレスモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応