カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- SMC(1,379)
- AICA(アイカ工業)(1)
- DNライティング(3)
- KQ(8)
- Mini Maru(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- PROST's(6)
- SK11(13)
- SUS(エスユーエス)(3)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- イトーキ(7)
- コガネイ(3)
- コクヨ(2)
- ホンダ(2)
- 三菱(11)
- 伊藤産業(5)
- 武蔵ホルト(2)
- 貝印(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kq2」の検索結果

エアー軸受スピンドル
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801個欠品中付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560外径(Φmm)50砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)35固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類空気静圧軸受ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40