カテゴリ
- 研磨材(359)
- 空圧工具(46)
- 電動工具(18)
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(190)
- BIGM(丸山製作所)(1,480)
- NSK(日本精工)(1,152)
- SMC(1,149)
- エスコ(770)
- MAZDA(マツダ)(758)
- 三木プーリ(718)
- ヤナセ(柳瀬)(601)
- YAGEO(549)
- サンフレックス(442)
- マキタ(430)
- イチグチ(413)
- TRUSCO(389)
- アサ電子工業(358)
- 永興電機工業(327)
- アズワン(316)
- VISHAY(305)
- スリーピース(294)
- Festo(278)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「m-1r」の検索結果

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
インサイドブラシ(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(1本)ほか当日出荷ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
インサイドブラシ(ステンレス)
NSK(ナカニシ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
ディスク専用ゴムパット
NSK(ナカニシ)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。質量(g)20.0g最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
サンドペーパーディスク
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100枚)当日出荷裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ワイヤーブラシ ステンレス
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。毛材SUS304線径(mm)0.1
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
ファイバーサンダー(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(10本)ほか当日出荷柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ
NSK(ナカニシ)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
トルクモータ(エスパート500用)
NSK(ナカニシ)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。トラスコ品番463-0688最大出力(W)200最大トルク(cN・m)8.7
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(1本)ほか当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロン
超精密エアグラインダー「インパルス}
NSK(ナカニシ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番293-2679質量(g)165全長L(mm)168寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)-ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)17回転速度(min-1[r.p.m])60000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)9毛材セラミックファイバー入数(本)1
フェルトバフ ソフトタイプ
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(10本)当日出荷金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。軸径(Φmm)3
ホイールゴム砥石シリコン 10本入
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA外径(mm)22
ステンレスワイヤーブラシ
NSK(ナカニシ)¥4,898~税込¥5,388~1パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。幅(mm)1.5軸長(mm)43毛材SUS304
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。軸径(Φmm)6全長(mm)100砥粒種類GC毛材GC砥粒入りナイロン
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥979~税込¥1,077~1本ほか当日出荷から9日以内出荷仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド