カテゴリ
- 空圧工具(5)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- CKD(32)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- StarTech.com(15)
- omron(オムロン)(10)
- コガネイ(8)
- ATEN(6)
- 富士フイルム(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 大電(4)
- QNAP(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- BLACK BOX(3)
- NSK(日本精工)(2)
- オーム電機(2)
- コクヨ(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- Hiquel(2)
- ブランドをもっと見る
「m100e1」の検索結果

モータスピンドル ストレートコードタイプ
NSK(ナカニシ)¥459,800~税込¥505,780~1台当日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)220.5質量(kg)1.5最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
モータスピンドル アングルコードタイプ
NSK(ナカニシ)¥469,800~税込¥516,780~1台当日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)233.8質量(kg)2最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
エアー式クイックチェンジスピンドル(9219)
NSK(ナカニシ)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9383セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)質量(kg)2.16外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
モータ アングルコードタイプ(8347)
NSK(ナカニシ)¥429,800税込¥472,7801台9日以内出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000トラスコ品番827-9375セット内容スパナ(36)質量(kg)1.8最大出力(W)1200最大トルク(N・m)0.5コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付)外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(冷却)0.35コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース空気消費量(NL/min)(冷却)100曲げ半径(mm)70(コード)
ストレートタイプスピンドル(9212)
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9382セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)質量(kg)0.7外径(Φmm)40適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)