カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • 空圧工具(8)
  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(5)
  • CKD(23)
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • NSK(日本精工)(111)
  • NACHI(不二越)(45)
  • ヤナセ(柳瀬)(29)
  • 三木プーリ(20)
  • IKO(日本トムソン)(19)
  • SK11(19)
  • GYEON(ジーオン)(16)
  • 長野計器(15)
  • ホンダ(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • エスコ(12)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(11)
  • アサ電子工業(11)
  • SICK(11)
  • マキタ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4000」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサイドブラシ(ステンレス) NSK(ナカニシ)インサイドブラシ(ステンレス)NSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン) NSK(ナカニシ)インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)6全長(mm)100砥粒種類GC毛材GC砥粒入りナイロン
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
軸付角型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付角型ブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒線径(Φmm)0.3入数(本)1
軸付先尖り型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付先尖り型ブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。加工箇所をピンポイントでブラシ作業ができます。角隅やコーナー部、底面のポイント加工に最適形状です。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒先三角線径(Φmm)0.3入数(本)3
軸付半丸型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付半丸型ブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状半丸線径(Φmm)0.3入数(本)1
モーターコード NSK(ナカニシ)モーターコードNSK(ナカニシ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
E4000シリーズ用モータコード(信号線)です。
2018年トラスコ掲載ページ5 0273
モーターコード NSK(ナカニシ)モーターコードNSK(ナカニシ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
E4000シリーズ用モータコード(動力線)です。
セット内容エアーホース2018年トラスコ掲載ページ5 0273
ファイバーカーブサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーカーブサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1パック
翌々日出荷
ワーク曲面にフィットするよう半球型に不織布を重ねた仕上げ用サンダーです。
用途曲面、内面カーブ、異形状の端面等、ソフトな表面仕上げに軸径(Φmm)6入数(本)2
軸付べベルブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付べベルブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)NSK(ナカニシ)
8,498税込9,348
1パック
翌々日出荷
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。幅(mm)6粒度240#入数(枚)3
操作パネル延長コード E3000i-PEX4 NSK(ナカニシ)操作パネル延長コード E3000i-PEX4NSK(ナカニシ)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
E3000iコントローラ用操作パネル延長コードです。
付属品アッセンブリ品(コード長さ4m)、取り付けねじ(3m):4個、ナット:4個トラスコ品番711-2045コード長さ(m)4000
モータスピンドルアングルコードタイプ NSK(ナカニシ)モータスピンドルアングルコードタイプNSK(ナカニシ)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2318全長(mm)254.5最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製
エアー式クイックチェンジスピンドル(9219) NSK(ナカニシ)エアー式クイックチェンジスピンドル(9219)NSK(ナカニシ)
329,800税込362,780
1台
当日出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9383セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)質量(kg)2.16外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
軸付べベルブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付べベルブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。扁平状態のブラシ外周毛先が広範囲なコーナーや隅角部等を高能率・スピーディに仕上げます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15毛材ステンレス入数(本)1
ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)NSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1パック
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
モータスピンドルストレートコードタイプ NSK(ナカニシ)モータスピンドルストレートコードタイプNSK(ナカニシ)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2319全長(mm)252.8最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製
モータスピンドル アングルコードタイプ NSK(ナカニシ)モータスピンドル アングルコードタイプNSK(ナカニシ)
489,800税込538,780
1台
当日出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)233.8質量(kg)2最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
6,798税込7,478
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
モータスピンドル ストレートコードタイプ NSK(ナカニシ)モータスピンドル ストレートコードタイプNSK(ナカニシ)
459,800税込505,780
1台
当日出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)220.5質量(kg)1.5最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,698税込4,068
1パック
翌々日出荷
星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。
用途パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。軸径(Φmm)6幅(mm)30入数(本)2
軸付筒型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
モーターコード(9253) NSK(ナカニシ)モーターコード(9253)NSK(ナカニシ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
E4000シリーズ用モータコード(動力線・信号線)です。
トラスコ品番827-9376セット内容エアーホース(EMCD-4000-のみ)2018年トラスコ掲載ページ5 0273
E4000操作パネル延長コード(4m)(8474) NSK(ナカニシ)E4000操作パネル延長コード(4m)(8474)NSK(ナカニシ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-7592電線長さ(m)4
ストレートタイプスピンドル(9212) NSK(ナカニシ)ストレートタイプスピンドル(9212)NSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9382セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)質量(kg)0.7外径(Φmm)40適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
モータ アングルコードタイプ(8347) NSK(ナカニシ)モータ アングルコードタイプ(8347)NSK(ナカニシ)
429,800税込472,780
1台
9日以内出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000トラスコ品番827-9375セット内容スパナ(36)質量(kg)1.8最大出力(W)1200最大トルク(N・m)0.5コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付)外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(冷却)0.35コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース空気消費量(NL/min)(冷却)100曲げ半径(mm)70(コード)