カテゴリ
- 研磨材(23)
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(7)
- ホンダ(989)
- NSK(日本精工)(80)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- SHIMANO(シマノ)(61)
- ヤナセ(柳瀬)(60)
- 三木プーリ(56)
- NORGREN(52)
- HARWIN(36)
- CKD(30)
- 永興電機工業(26)
- イチグチ(23)
- ニッサン(22)
- アサ電子工業(22)
- NACHI(不二越)(21)
- リューター(日本精密機械工作)(19)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(19)
- IKO(日本トムソン)(16)
- PROXXON(プロクソン)(15)
- ブランドをもっと見る
「m8000」の検索結果

フェルトバフソフトタイプ
NSK(ナカニシ)¥4,698税込¥5,1681セット(5本)当日出荷高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
軸付先尖り型ブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1パック当日出荷から翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。加工箇所をピンポイントでブラシ作業ができます。角隅やコーナー部、底面のポイント加工に最適形状です。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒先三角線径(Φmm)0.3入数(本)3
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,798税込¥5,2781パック翌々日出荷フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,598税込¥5,0581パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ダイヤモンドワイヤーバリ取りツール (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷ピアノ線ワイヤーにダイヤモンド電着処理を施しました。ピアノ線材は柔軟性とバネ性をあわせ持ち、穴内径や交差穴等に発生する頑固なバリにも対応します。用途小径穴、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。軸径(Φmm)6長さ(mm)【ダイヤ部】20全長(mm)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)70毛丈(mm)55毛材ダイヤ電着付ピアノ線
研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,498~税込¥3,848~1パック翌々日出荷不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。用途平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数(本)2
ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥8,198税込¥9,0181パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)
NSK(ナカニシ)¥5,198税込¥5,7181パック翌々日出荷「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状球硬さミディアム
ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,998税込¥2,1981パック翌々日出荷砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。幅(mm)6粒度240#入数(枚)3
ニューポリッシュサンダー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1パック翌々日出荷砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。軸径(Φmm)3粒度240#入数(本)3
ワイヤーラップツール (軸径3・6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。用途ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。軸径(Φmm)6全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)30外径(Φmm)4毛材ピアノ線
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498~税込¥4,948~1パック翌々日出荷薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,898税込¥7,5881パック翌々日出荷細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
フレキシサンダー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,298税込¥3,6281パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。軸径(Φmm)3幅(mm)1.5入数(本)5
軸付べベルブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。扁平状態のブラシ外周毛先が広範囲なコーナーや隅角部等を高能率・スピーディに仕上げます。用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15毛材ステンレス入数(本)1
セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。深穴・狭所に便利なロングシャンクです。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)85最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
軸付べベルブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
ファイバーサンダーホイール
NSK(ナカニシ)¥1,898税込¥2,0881パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5入数(枚)10
毛ブラシカップ型 山羊毛
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。仕様山羊毛幅(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)53毛材山羊外径(mm)132018年トラスコ掲載ページ5 1376
90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷から40日以内出荷ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
エアーモータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷から47日以内出荷形状ストレートホース長さ(m)給気2/排気1精度(μm)2以内(スピンドル振れ)