カテゴリ

  • 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • ホンダ(61)
  • ミツビシ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 馬印(1)
  • サンワサプライ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • ゼブラ(1)
  • ノーブランド(1)
  • マキテック(1)
  • GMB(1)
  • 修理(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • スリーライン(1)
  • KSフィルター(1)
  • ISOCOM(1)
  • MICROCHIP(1)
  • XP POWER(1)
  • PITWORK(日産)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma301」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
  • エアーモータスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
    付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5質量(g)520ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1精度(μm)3以内(スピンドル)空気消費量(NL/min)215使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)
  • エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
    用途エアジョイントストレート付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5質量(g)675最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1精度(μm)2以内(スピンドル)空気消費量(NL/min)215使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)
  • 90°アングルエアーモータースピンドル(7873) NSK(ナカニシ)

    90°アングルエアーモータースピンドル(7873)

    NSK(ナカニシ)
    249,800税込274,780
    1台
    34日以内出荷
    2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:RAX271E + AM-3020RA
    トラスコ品番162-8262