カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- マキタ(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
- 本多電子(2)
- EARTH MAN(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mam001bim」の検索結果

超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V
NSK(ナカニシ)¥179,800税込¥197,7801個当日出荷複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応