カテゴリ
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(30)
- KYOWA(協和製作所)(15)
- セントラルコンベヤー(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- マキタ(4)
- 大洋ツール(4)
- マリンテック(4)
- DEEN(4)
- サンコウ電子研究所(3)
- ノーブランド(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- 岡崎精工(2)
- TRUSCO(2)
- 長野計器(2)
- PIAA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mr300」の検索結果
特価

90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷から40日以内出荷ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
エアーモータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。用途エアジョイントストレート付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/4質量(g)565最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1精度(μm)1以内(スピンドル)空気消費量(NL/min)215使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時)
90°アングルエアーモータースピンドル(7871)
NSK(ナカニシ)¥269,800税込¥296,7801台34日以内出荷2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + ARG-011E + AM-3020RAトラスコ品番162-8284