カテゴリ
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- エスコ(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- ちどり産業(4)
- エレコム(3)
- カーメイト(3)
- 直本工業(ナオモト)(3)
- omron(オムロン)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Vesrah(2)
- Texas Instruments(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- ELPA(1)
- 小津産業(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- TOA(1)
- 光(1)
- ブランドをもっと見る
「na45」の検索結果
特価

超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」
NSK(ナカニシ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa質量(g)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000寸法D(Φmm)23.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)33.5空気消費量(m3/min)0.165回転速度(min-1[r.p.m])23000適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)空気消費量(NL/min)165排気方式後方コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175ホース取付口6mmワンタッチ継手
超精密エアグラインダー「インパルス}
NSK(ナカニシ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)/1本 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番296-1920質量(g)210全長L(mm)161寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)39.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)28.6回転速度(min-1[r.p.m])40000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
スーパーカットインパルス用カップゴム砥石
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(10個)当日出荷研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30
超精密エアグラインダー用カップ砥石
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1パック(12個)当日出荷から翌々日出荷粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。適合機種NA90-230、NA45-230質量(g)92最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)20