カテゴリ
- 研磨材(491)
- 空圧工具(220)
- 電動工具(120)
- 作業工具(20)
- 切削工具(11)
- 厨房用品(8)
- 安全保護具(4)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- マスク(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(23)
- ニシキ工業(837)
- MIYOSHI(小西製作所)(362)
- 西日本セフティデンキ(353)
- レニショー(286)
- MAZDA(マツダ)(281)
- エスコ(272)
- グローブマニア(川西工業)(261)
- コニシ(221)
- 浦谷商事(189)
- 寺西化学(173)
- ニシキ[卓上消耗品](171)
- Kawasaki(167)
- ニシガキ工業(149)
- 川西水道機器(135)
- 中西産業(134)
- 西敬(イカリボシ)(119)
- 西村製作所(118)
- POSH Faith(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(96)
「nisi」の検索結果

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
インサイドブラシ(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(1本)ほか当日出荷ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
ハンドピース潤滑油 パナスプレー
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(480mL)当日出荷アルコール含有の特殊な滑油が採用されており、タービン・コントラ等に内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、確実にハンドピースの寿命を延ばします。
インサイドブラシ(ステンレス)
NSK(ナカニシ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
砥石ドレッサー
NSK(ナカニシ)¥789~税込¥868~1本当日出荷ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。2018年トラスコ掲載ページ5 1029
ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ
NSK(ナカニシ)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V
NSK(ナカニシ)¥179,800税込¥197,7801個当日出荷複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク専用ゴムパット
NSK(ナカニシ)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。質量(g)20.0g最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
サンドペーパーディスク
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100枚)当日出荷裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
リングタイプアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
ダイヤモンドパウダー
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。2018年トラスコ掲載ページ5 1304
ファイバーサンダー(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(10本)ほか当日出荷柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
ワイヤーブラシ ステンレス
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。毛材SUS304線径(mm)0.1
フェルトバフ ソフトタイプ
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(10本)当日出荷金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。軸径(Φmm)3
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(1本)ほか当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロン
90°アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
超精密エアグラインダー「インパルス}
NSK(ナカニシ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番293-2679質量(g)165全長L(mm)168寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)-ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)17回転速度(min-1[r.p.m])60000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
...