カテゴリ

  • 空圧工具(10)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • SMC(79)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • スバル(22)
  • フロンケミカル(14)
  • 伊東電機(12)
  • ベッセル(10)
  • 椿本チエイン(8)
  • アズワン(6)
  • コクヨ(6)
  • ダイキン工業(6)
  • 三菱電機(6)
  • ワルター(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • ケナメタル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-30」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    ストレートスピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    6日以内出荷
    用途E2000共用外径(Φmm)22.8コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])30000(AM-310R使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)420外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(22×27): 1 枚・(8×5): 1 枚・ (9×11): 1 枚質量(g)170外径(Φmm)30コレットCHAグループ(Φ0.5~4.0)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル NSK(ナカニシ)

    スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
    付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートスピンドル(7771) NSK(ナカニシ)

    ショートスピンドル(7771)

    NSK(ナカニシ)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    34日以内出荷
    2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S
    トラスコ品番461-0436
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
    外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。
    用途E3000シリーズ用付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1質量(g)440精度(μm)1以内(スピンドル)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPaRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)
  • 90°アングルエアーモータースピンドル(7866) NSK(ナカニシ)

    90°アングルエアーモータースピンドル(7866)

    NSK(ナカニシ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    34日以内出荷
    2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + AM-3020RA
    トラスコ品番162-9347
  • 90°アングルエアーモータースピンドル(7868) NSK(ナカニシ)

    90°アングルエアーモータースピンドル(7868)

    NSK(ナカニシ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    34日以内出荷
    2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + AM-3020RA
    トラスコ品番162-8096
  • 90°アングルエアーモータースピンドル(7871) NSK(ナカニシ)

    90°アングルエアーモータースピンドル(7871)

    NSK(ナカニシ)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    34日以内出荷
    2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + ARG-011E + AM-3020RA
    トラスコ品番162-8284