カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- SMC(58)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 伊東電機(6)
- コクヨ(3)
- 三菱電機(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- ワコーパレット(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- フロンケミカル(1)
- KSフィルター(1)
- Metallico(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nr0030-001」の検索結果

スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。用途E3000シリーズ用付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1質量(g)440精度(μm)1以内(スピンドル)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPaRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)