カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(1)
- NSK(日本精工)(34)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
「nsk 626」の検索結果

CTS-2620A クーラントスルースピンドル
NSK(ナカニシ)¥339,800税込¥373,7801台34日以内出荷小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。仕様クーラントスルースピンドル付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個トラスコ品番627-2321全長(mm)140.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)20000