カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(3)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • NSK(日本セキュリティ)(1)
  • NSK(日本精工)(541)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • アリート(ariete)(1)
  • ホンダ(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 旭精工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsk z」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック
    当日出荷
    セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49650~49653、Z砥粒 49654~49657
    用途曲面、穴部の中仕上げに。トラスコ品番407-5191軸径(Φmm)6幅(mm)30全長(mm)70品番【適合カートリッジサンダー】49650~49657最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)12先端径(Φmm)7
  • セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック
    翌々日出荷
    セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49660~49663、Z砥粒 49664~49667
    用途曲面、穴部の中仕上げに。トラスコ品番407-1744軸径(Φmm)6幅(mm)40全長(mm)80品番【適合カートリッジサンダー】49660~49667最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)16先端径(Φmm)10
  • セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック
    翌々日出荷
    セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49670~49673、Z砥粒 49674~49677
    用途曲面、穴部の中仕上げに。トラスコ品番407-5151軸径(Φmm)6幅(mm)50全長(mm)90品番【適合カートリッジサンダー】49670~49677最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)20先端径(Φmm)14
  • エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040 NSK(ナカニシ)

    エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040

    NSK(ナカニシ)
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    翌々日出荷
    エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
    用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)トラスコ品番711-2047全長(mm)120最大出力(W)54空気消費量(NL/min)175適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)150000外径(mm)52振れ精度(μm)スピンドル:1以内
  • 減速器用グリース NSK(ナカニシ)

    減速器用グリース

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000共用適合機種ARG-011E・ARG-021E・PMR-3005K・PMA-3013K・RAX-271E・RAX-71E
  • カートリッジ NSK(ナカニシ)

    カートリッジ

    NSK(ナカニシ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
    用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個使用工具軸径1.6mm専用空気圧力(MPa)0.25回転速度(min-1[r.p.m])320000空気消費量(NL/min)40ろ過度(μm)5