カテゴリ

  • 研磨材(25)
  • 空圧工具(6)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(7)
  • ホンダ(2,400)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
  • SMC(115)
  • NSK(日本精工)(101)
  • 伊東電機(68)
  • 三木プーリ(66)
  • SKC(環境測定)(50)
  • マキテック(44)
  • ヤナセ(柳瀬)(40)
  • VISHAY(40)
  • 高島産業(40)
  • NACHI(不二越)(36)
  • サンフレックス(35)
  • AFAM(アファム)(25)
  • THK(24)
  • IKO(日本トムソン)(22)
  • アサ電子工業(20)
  • イチグチ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r5000」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • インサイドブラシ(ステンレス) NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ(ステンレス)

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
  • ロングシャフト軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    ロングシャフト軸付砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)13粒度80ピンク軸長(mm)93砥粒WA
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • インサイドブラシ(砥粒入りナイロン) NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)100砥粒種類GC毛材GC砥粒入りナイロン
  • ロングシャフト軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    ロングシャフト軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番829-3423軸径(Φmm)3.0形状円筒幅(mm)13.0粒度80ピンク質量(g)102最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)93砥粒WA外径(mm)8.0
  • 軸付先尖り型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付先尖り型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,498税込3,848
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。加工箇所をピンポイントでブラシ作業ができます。角隅やコーナー部、底面のポイント加工に最適形状です。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒先三角線径(Φmm)0.3入数(本)3
  • ロングパワーポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    ロングパワーポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒WA
  • 軸付筒型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付筒型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,398税込1,538
    1パック
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
  • 軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付ホイールブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
    用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
  • メタルソー (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)

    メタルソー (中心穴径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    9,898税込10,888
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
    用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6
  • 軸付角型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付角型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒線径(Φmm)0.3入数(本)1
  • ロングパワーポリッシャー NSK(ナカニシ)

    ロングパワーポリッシャー

    NSK(ナカニシ)
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒WA
  • ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)

    NSK(ナカニシ)
    6,298税込6,928
    1パック
    翌々日出荷
    「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
    用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
  • 軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,498税込1,648
    1パック
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
  • ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。幅(mm)6粒度240#入数(枚)3
  • セラミックファイバーカップブラシ NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーカップブラシ

    NSK(ナカニシ)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    バリ取り・研磨の自動化を実現するセラミックファイバーブラシです。
    用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
  • フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
    用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
  • 綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)

    綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1パック
    翌々日出荷
    綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
    用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。穴径(Φmm)6入数(枚)2
  • ファイバーカーブサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーカーブサンダー (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,098税込3,408
    1パック
    翌々日出荷
    ワーク曲面にフィットするよう半球型に不織布を重ねた仕上げ用サンダーです。
    用途曲面、内面カーブ、異形状の端面等、ソフトな表面仕上げに軸径(Φmm)6入数(本)2
  • ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,098税込3,408
    1パック
    翌々日出荷
    星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。
    用途パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。軸径(Φmm)6幅(mm)30入数(本)2
  • 電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータ NSK(ナカニシ)

    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータ

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータ(中間コネクタコード)です。
    付属品中間コネクタコード、空冷ホース、レジューサ、スパナ(22×27)トラスコ品番780-4661全長(mm)111.4回転速度(min-1[r.p.m])5000~30000外径(mm)25
  • 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    15,980税込17,578
    1枚
    翌々日出荷
    精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレール・アーバーが必要です。適合マンドレール・アーバー:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)6入数(枚)1
  • 軸付半丸型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付半丸型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状半丸線径(Φmm)0.3入数(本)1
  • ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダーホイール

    NSK(ナカニシ)
    2,498税込2,748
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6入数(枚)5
  • ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)

    ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)

    NSK(ナカニシ)
    4,298税込4,728
    1パック
    翌々日出荷
    振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
    用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
  • 90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
  • NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)

    NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
    用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m仕様自動工具交換スピンドルトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
  • 超精密高速スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    超精密高速スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    269,800税込296,780
    1個
    6日以内出荷
    最大出力(W)340精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])5000~50000RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RS NSK(ナカニシ)

    自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RS

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    34日以内出荷
    スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
    仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し)全長(mm)115.5許容回転速度(min-1)60000外径(mm)50