カテゴリ
- 研磨材(56)
- 空圧工具(23)
- 電動工具(7)
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(2)
- SK11(4,121)
- ホンダ(3,697)
- NSK(日本精工)(912)
- SKF(日本エスケイエフ)(263)
- Panasonic(パナソニック)(245)
- 三菱ふそう(172)
- SMC(109)
- YAMAHA(ヤマハ)(102)
- SKC(環境測定)(89)
- SK(新潟精機)(79)
- 佐藤計量器製作所(72)
- SKC(71)
- サンポール(67)
- 空調服(64)
- 京セラ(51)
- Asahicho(旭蝶繊維)(47)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- Y-SK11(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「sk 11」の検索結果

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
インサイドブラシ(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(1本)当日出荷ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
サンドペーパーディスク
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100枚)当日出荷裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
90°アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
インプリドレッサー
NSK(ナカニシ)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。トラスコ品番833-8181軸径(Φmm)11粒度100全長(mm)46質量(g)322018年トラスコ掲載ページ5 1026
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
クラフトダイヤモンドバー 砲弾
NSK(ナカニシ)¥2,698税込¥2,9681パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状砲弾全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000砥粒ダイヤモンド
45°アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5289質量(g)45
ストレートハンドピース
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚減速比10/11寸法(mm)11.9(工具カミシロ)質量(g)50穴径(Φmm)20(最小加工)RoHS指令(10物質対応)対応
研磨砥粒入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。トラスコ品番831-4928軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)100質量(g)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロンブラシ長(mm)30外径(mm)102018年トラスコ掲載ページ5 1405
シリコンソフトポリッシャ 10本入
NSK(ナカニシ)¥4,898税込¥5,3881セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)1.6形状砲弾幅(mm)7質量(g)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)20砥粒WA外径(mm)3
電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。粒度130全長(mm)46最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒ダイヤモンド
インサイド毛ブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。軸径(Φmm)3全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材豚毛ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1405
減速器
NSK(ナカニシ)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から6日以内出荷用途E3000共用付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンソフトポリッシャ
NSK(ナカニシ)¥4,398税込¥4,8381セット(10本)当日出荷トラスコ品番829-3496軸径(Φmm)1.6形状砲弾幅(mm)7粒度1500色グリーン質量(g)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)20砥粒WA外径(mm)3
レジン ダイヤディスク
NSK(ナカニシ)¥1,198~税込¥1,318~1セット(3枚)当日出荷樹脂成分により均一で安定した仕上げ面とソフトな研削感が得られます。2018年トラスコ掲載ページ5 1011
ジルコニアディスク
NSK(ナカニシ)¥6,598~税込¥7,258~1セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷アルミ、ステンレス、銅合金、真鍮など目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])200002018年トラスコ掲載ページ5 1121
軸付ホイールブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
ストレートスピンドル(組み合わせ型)
NSK(ナカニシ)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から3日以内出荷セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
スパナ
NSK(ナカニシ)¥899税込¥9891個6日以内出荷用途SLS-16・EIC-300・EKC-300・ERA-270・ECN-011用適合機種SLS-16・EIC-300・EKC-300・ERA-270・ECN-011
軸付ホイールブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛材砥粒入りナイロン入数(本)1