ピグ吸水マットピグ(3件のレビュー)当日出荷
吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。
水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。
主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース長さ(mm)480幅(mm)380厚さ(mm)5対応水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.26MB)グリーン購入法適合吸収量(mL)858/枚繰り返し・詰め替え対応
ピグ(R)油専用エコノミーマットピグ(6件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン色白種別オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
ピグ(R)マットミディアムウエイトピグ(1件のレビュー)当日出荷
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
材質ポリプロピレン色グレー吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2種別オイル/水/溶剤用対応油RoHS指令(10物質対応)対応
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)ピグ¥23,980税込¥26,378特価
1箱(100枚)
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)ピグ¥23,980~税込¥26,378~
1箱(50枚)ほか
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
用途酸、アルカリなどの液体の吸収。縦(cm)38横(cm)51吸収量約836mL/枚材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入り (100枚/箱)ピグ当日出荷
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
用途オイル用。
油水分離層。
緊急漏洩対策。
機械周辺の漏洩対策。
野外での漏洩対策。
切削液タンクの浮上油回収。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)380×510
ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)ピグ当日出荷
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。トラスコ品番364-6785セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14タイプ透明バッグタイプ吸収量18.1L/セットRoHS指令(10物質対応)対応
ピグマットピグ¥32,980~税込¥36,278~
1箱(125枚)ほか
当日出荷
油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤、酸やアルカリまでも吸収します。
ミシン目があり、必要に応じカットして使用出来ます。
気に近づけると溶け、燃え上がりません。
ピググリッピーマンモスグリーンマットピグ4日以内出荷
マット裏面が特殊な粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カーとが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がりがなく、スリップを防止します。
もちろん、吸収した液体は床面に通しません。
米国フロア安全管理協会 NFSI認定 (防滑性表面によるスリップ・転倒防止についての検査データがあります)
ウエッジピグ当日出荷
115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
用途ドラム缶のウエッジ。トラスコ品番407-0101材質ポリエチレン(100%リサイクル)質量(kg)1.4高さ(mm)125縦(mm)305横(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応
ハズマットピグ(R)ソックスピグ4日以内出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。
材質ポリプロピレン直径(Φcm)8長さ(cm)117箱寸法(mm)幅560×奥行290×高さ395吸収量(L/箱)約36吸収量(L/本)約3RoHS指令(10物質対応)対応
ピグアンチミルデューソックスピグ3日以内出荷
ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。
吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。
再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。
柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。
ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に材質ポリプロピレン長さ(mm)1220直径(Φmm)76対応水吸収量(L/枚)3.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)繰り返し・詰め替え対応
ピグ マットヘビーウェイトピグ¥22,980税込¥25,278
1セット(100枚)
当日出荷
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。トラスコ品番364-6831材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)3.7縦(mm)250横(mm)330吸収量(L/箱)36.2
ピグタフマットグリーンピグ¥34,980税込¥38,478
1巻(22.5m)
当日出荷
油、冷却水、溶剤、水を吸収します。
吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。
マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。
縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。
工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。
防炎適合品。
材質PP色グリーン(裏面:グレー)トラスコ品番494-7827厚さ(mm)3質量(kg)6.5寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約66/巻
ピグ(R)チャットマット イエローピグ当日出荷
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。
マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン質量(kg)5色黄文字内容SAFETY(安全第一)寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)吸収量約51.2L/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ピググリッピーフロアマットピグ3日以内出荷
マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです
裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです
裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです
油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます
マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです
厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです
裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします
ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます
防炎適合品
用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン厚さ(mm)1.5色グレイ幅(cm)91RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーピグソックスピグ3日以内出荷
ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
対応オイル、水、溶剤材質中身:珪藻土、外側:PP質量(kg)約14.8/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約2.8/本、約56/箱
ピグマット ヘビーウェイトピグ¥22,980~税込¥25,278~
1箱(50枚)ほか
当日出荷
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
厚さ(mm)3タイプミシン目入り材質ポリプロピレン(PP)対応オイル、水、溶剤
油専用フォーインワンピグ(R)マットピグ当日出荷
フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。種別オイル専用材質ポリプロピレン色白
ブルーピグ(R)ソックスピグ(1件のレビュー)当日出荷
ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番364-6769材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系)色ブルー寸法8cm×122cm(直径×長さ)吸収量約2.8L/本、約112L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
リークブロッカーダイク 黄ピグ(1件のレビュー)3日以内出荷
液体を吸収せずに、せき止めます。
底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。
よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。
フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。
再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。
端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質PU質量(kg)約4.7長さ(m)3寸法(幅W×高さH)(mm)57×35RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ピグ タフ チャットグリーンピグ(1件のレビュー)3日以内出荷
丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマット。
グリーンの床にもなじみます。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。
油・水・溶剤・冷却水などを吸収。約25cmごとにミシン目がついているので、必要な長さ、幅にカットできます。防炎適合品。
材質ポリプロピレン100%色表面:グリーン 裏面:グレー質量(kg)4.3吸収量(L/本)約45L/袋RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)61×2000×0.3
pig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱)ピグ当日出荷
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ
ビーセーフプロ 398ピグ当日出荷
額の沿ったカーブで顔にフィットします。ソフトなつるとノーズパットで耳や鼻に負担をかけません。訪問者用としてもおすすめです。
用途飛来物から目の保護。切削、研磨、製材、木工、DIY作業に。有機化学の実験に。トラスコ品番177-8346材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、つるの先端:PVC幅(mm)145色フレーム:シルバー、レンズ:クリア質量(g)36材質(レンズ)クリア防曇レンズ
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
ピグ クリアスピルキットピグ当日出荷
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・溶剤用。対応水・オイル・溶剤用トラスコ品番364-6777セット内容ブルーピグ ソックス(4048)×3本、ピグ マット(MAT203A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質バッグ:ビニール、内容物:ポリプロピレン(PP)、バーミキュライト質量(kg)2.7吸油量(L/箱)18.1
ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(カバー付)ピグ4日以内出荷
ドラム缶にぴったりフィットします。
いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。
ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。
約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。
耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。
ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え材質低密度ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)560×290
ピグ(R)ポリバックマンモスマットピグ5日以内出荷
往来の激しい通路でも、床面をドライで安全な状態に保つことができます。
油、溶剤、水を吸収します。
マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。
汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間、使用することができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤材質吸収材:ポリプロピレン 糸:ポリエステル 裏面コーティング:ポリプロピレン質量(kg)10.9色グレー寸法79cm×30m×3mm(幅×長さ×厚さ)吸収量約56.8L/袋RoHS指令(10物質対応)対応
VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
オリジナルピグソックスピグ当日出荷
ソックスの内部に吸収素材が入っています。
機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。
中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。
対応オイル、水、溶剤材質中身:コーンコブ、外側:PP質量(kg)約9.1/箱直径(Φcm)8長さ(cm)107RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約1.9/本、約38/箱
ピグ(R)リペアパティピグ¥18,980~税込¥20,878~
1箱(6本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
強力な補修が可能です。
スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。
エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。
20分で硬化し、1時間もすればセメントよりも硬くなります。
ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。
耐熱温度は約149℃です。
無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。
溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用
コンクリートのひび割れ補修種別厚付けパテ材質エポキシ樹脂を主体とする色白タイプ標準型研磨可能時間(分)80危険物の類別非危険物硬化剤比率10-20%RoHS指令(10物質対応)対応
pig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレーピグ当日出荷から4日以内出荷
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用仕様ミシン目入り、防炎適合品材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)610厚さ(mm)3タイプロールタイプ長さ(m)22.5吸収量(油)51.2L/巻