フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入ピグ4日以内出荷
・フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
・防炎適合品。
・パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
・ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
・ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。
・ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。
・持ち運びや保管に便利なディスペンサーボックス入りです。
用途・多目的、多用途
・靴裏の油汚れ落とし
・頻繁に持ち運びを行う場合トラスコ品番364-6858材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)410厚さ(mm)3質量(kg)4.5長さ(m)24吸油量(L/巻)35.5