カテゴリ
- 清掃用品(8)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- ピグ
- モノタロウ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- テラモト(1)
- TRUSCO(1)
- 永興化成(1)
- JOHNAN(1)
- Matex(1)
- ラフアンドロード(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- MANN-FILTER(1)
- ABS ジャパン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「mat 652」の検索結果

ピグタフマットグリーン
ピグ¥34,980税込¥38,4781巻(22.5m)当日出荷油、冷却水、溶剤、水を吸収します。 吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。 マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。 縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。 工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。 防炎適合品。吸収量(L)約66/巻幅(mm)810寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5長さ(m)22.5厚さ(mm)3トラスコ品番494-7827材質PP質量(kg)6.5色グリーン(裏面:グレー)規格防炎RoHS指令(10物質対応)対応適合用途油・水・溶剤兼用、油・冷却水・溶剤・水
ピググリッピーマンモスグリーンマット
ピグ¥42,980~税込¥47,278~1巻4日以内出荷マット裏面が特殊な粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カーとが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がりがなく、スリップを防止します。 もちろん、吸収した液体は床面に通しません。 米国フロア安全管理協会 NFSI認定 (防滑性表面によるスリップ・転倒防止についての検査データがあります)
ピグ(R)油専用エコノミーマット
ピグ(6件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。種別オイル専用材質ポリプロピレン色白RoHS指令(10物質対応)対応![ピグ[[R上]]マンモス[[R上]]グリーンポリバックマット ピグ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25915918-230512-02.jpg)
ピグ[[R上]]マンモス[[R上]]グリーンポリバックマット
ピグ¥69,980税込¥76,9781巻5日以内出荷マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。用途オイル・水・溶剤用。吸収量(L)約56.8/袋幅(mm)790長さ(m)30厚さ(mm)3トラスコ品番805-1744材質糸:ポリエステル 吸収材:ポリプロピレン質量(kg)11.8色グリーン適合規格防炎適合品:E1130011RoHS指令(10物質対応)対応
ピグ(R)マットミディアムウエイト
ピグ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(100枚)当日出荷すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレン色グレー吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱対応油寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2RoHS指令(10物質対応)対応
ピグマット ヘビーウェイト
ピグ¥22,980~税込¥25,278~1箱(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3タイプミシン目入り対応オイル、水、溶剤
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)
ピグ¥23,980~税込¥26,378~1箱(50枚)ほか当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。用途酸、アルカリなどの液体の吸収。材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3吸収量約836mL/枚縦(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)51
ピグ タフ チャットグリーン
ピグ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマット。 グリーンの床にもなじみます。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。 油・水・溶剤・冷却水などを吸収。約25cmごとにミシン目がついているので、必要な長さ、幅にカットできます。防炎適合品。吸収量(L/本)約45L/袋寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)61×2000×0.3材質ポリプロピレン100%質量(kg)4.3色表面:グリーン 裏面:グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ピグ マットヘビーウェイト
ピグ¥22,980税込¥25,2781セット(100枚)当日出荷吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。用途オイル・水・溶剤用。トラスコ品番364-6831材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)3.7縦(mm)250横(mm)330吸収量(L/箱)36.2
油専用フォーインワンピグ(R)マット
ピグ¥22,980~税込¥25,278~1箱ほか当日出荷から4日以内出荷フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 水は吸収せず、油のみを吸収します。用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。種別オイル専用材質ポリプロピレン色白







![ピグ[[R上]]マンモス[[R上]]グリーンポリバックマット ピグ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25915918-230512-02.jpg)