カテゴリ
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- ピグ
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mat607」の検索結果
特価

ピグ(R)チャットマット イエロー
ピグ¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。 マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。 防炎適合品。吸収量約51.2L/袋寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)材質ポリプロピレン形状マット質量(kg)5色黄文字内容SAFETY(安全第一)規格防炎対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応適合用途油、冷却水、溶剤、水
pig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレー
ピグ¥26,980税込¥29,6781袋ほか4日以内出荷から5日以内出荷通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。用途オイル・水・溶剤用仕様ミシン目入り、防炎適合品材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)610厚さ(mm)3タイプロールタイプ長さ(m)22.5吸収量(油)51.2L/巻