カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- ピグ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mat652」の検索結果

ピグタフマットグリーン
ピグ¥34,980税込¥38,4781巻(22.5m)3日以内出荷油、冷却水、溶剤、水を吸収します。 吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。 マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。 縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。 工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。 防炎適合品。トラスコ品番494-7827材質PP幅(mm)810厚さ(mm)3質量(kg)6.5色グリーン(裏面:グレー)長さ(m)22.5規格防炎寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約66/巻適合用途油・水・溶剤兼用、油・冷却水・溶剤・水