カテゴリ
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- ピグ
- INFINEON(4)
- Texas Instruments(4)
- ホンダ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- SIRC(サーク)(2)
- Moldex(モルデックス)(1)
- 大生工業(1)
- イトーキ(1)
- RENESAS(1)
- STMicro(1)
- nexperia(1)
- パワーサポート(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pak04」の検索結果

ピグ76Lコンテナ入りスピルキット
ピグ¥49,980税込¥54,9781箱6日以内出荷油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。 半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。 容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486質量(kg)約12.4/※対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約44.4繰り返し・詰め替え対応
ポリローディングランプ
ピグ¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷重さはわずか8.4kg。移動が容易なポリエチレン製ランプ。 耐久性のあるポリエチレン製。約272kgまでの重量に耐えることができます。 付属品のスチール製の留め金でランプをデッキに安全に取り付けることができます。 わずか63.2cmの長さ。つまづきを防ぎます。 内側の幅は79cmです。 以下の、高さ14.6cmの2ドラム缶用または4ドラム缶用のデッキに取り付けることができます。 ・ピグポリモジュラースピルデッキ:PAK529、PAK531 ・ピグポリドリップデッキ:PAK565、PAK566用途ドラム缶の保管エリア