カテゴリ

  • 測定用品(95)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(4)
  • NS(日進工具)(106)
  • エスコ(92)
  • IDEC(和泉電気)(68)
  • マルヤス電業(64)
  • アズワン(60)
  • omron(オムロン)(51)
  • サトーパーツ(46)
  • SMC(43)
  • 旭計器工業(42)
  • ユニオンツール(36)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(35)
  • MAC8(マックエイト)(34)
  • ATOM(サイトウ製作所)(32)
  • 三菱マテリアル(26)
  • イワタツール(25)
  • ナリカ(25)
  • TRUSCO(23)
  • DANNO(ダンノ)(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.4」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉型圧力計(75Φ)0.4MPa 立形B枠 BC10-283シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)0.4MPa 立形B枠 BC10-283シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4296-35
  • 普通形圧力計(Φ100)0.4MPa 立形B枠 AE20-293シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)0.4MPa 立形B枠 AE20-293シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:R1/2●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4289-50
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ100)立形C枠 AE20-841シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形C枠 AE20-841シリーズ

    長野計器
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形C枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4289-64
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-133シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ

    長野計器
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-283シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-283シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4322-35
  • グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    。本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    。本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • 微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ 長野計器

    微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ

    長野計器
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
    仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:kPa_0.4~2●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-01
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-183シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-183シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-37
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-67
  • 普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ

    長野計器
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-22
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-171シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-171シリーズ

    長野計器
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ

    長野計器
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-81
  • グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-183シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-183シリーズ

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4322-78
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-291シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-291シリーズ

    長野計器
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-173シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-173シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4295-98
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-283シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-283シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4289-33
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95-671シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95-671シリーズ

    長野計器
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ35●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-61
  • グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ

    長野計器
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ35●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/8●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-49
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-181シリーズ

    長野計器
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-133シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-133シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-123シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-123シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-173シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-173シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-233シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-233シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-55
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4296-89
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
鏝 0.4特集