カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14201m」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微差圧トランスミッタ KL14 長野計器

    微差圧トランスミッタ KL14

    長野計器
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
    材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅取付壁取付質量(g)約70使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保護構造屋内設置形(ケース)出力4~20mA DC電源12V DC~36V DC精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)応答性250ms圧力導入口Φ5タケノコ使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)
肥料141414特集