カテゴリ
- 測定用品(71)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- モノタロウ(5)
- SMC(578)
- BIGM(丸山製作所)(312)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(205)
- KITO(キトー)(163)
- MAZDA(マツダ)(84)
- コガネイ(58)
- CKD(29)
- リヒトラブ(28)
- RS PRO(25)
- IDEC(和泉電気)(22)
- ホンダ(22)
- ALBA(アルバ)(22)
- JST(日本圧着端子製造)(14)
- SUS(エスユーエス)(14)
- エスコ(12)
- omron(オムロン)(11)
- 東芝(11)
- NOK(10)
- ブランドをもっと見る
「1a-s4」の検索結果

普通形圧力計(Φ60)1MPa 設置針付 立形A枠 AA10-121シリーズ
長野計器¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4268-86
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ
長野計器¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷。ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-54
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ
長野計器¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-55
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ
長野計器¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷から6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷。本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-35
グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ
長野計器¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-33
グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ
長野計器¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ
長野計器¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-32
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL 0-194シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-42
グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~100●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-29
グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~70●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-36
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-19
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-20
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ
長野計器¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-53
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ
長野計器¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷から6日以内出荷ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ
長野計器¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-60
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ
長野計器¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-52
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ
長野計器¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-171シリーズ
長野計器¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ
長野計器¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-171シリーズ
長野計器¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ60)1MPa 立形A枠 蒸気用 AA10-171シリーズ
長野計器¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4269-88
普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-173シリーズ
長野計器¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-173シリーズ
長野計器¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-121シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ
長野計器¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4294-06
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4294-10
密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-121シリーズ
長野計器¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ
長野計器¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-05
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ
長野計器¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4294-11
汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ
長野計器¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ
長野計器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-29