カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- ケナメタル(12)
- ラムマウント(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- DNライティング(2)
- CKD(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ハリケーン(1)
- Y'sGOD(1)
- 東京オートマック(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- KSフィルター(1)
- MCC(MaxClean)(1)
- SK11(1)
「3800b」の検索結果

小型デジタル圧力計 形番:GC31
長野計器(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC